Türdrücker Polyamid
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Spezial-Vierkantstift 8 mm immer auf einer Seite fest im Türdrücker
- Lagerung: Beidseitig mit Kunststofflagerung in der Grundrosette
- Befestigung: Durchgehend mit Spanplattenschrauben, bestmöglicher Halt der Rosette
- Eigenschaften: Drücker mit durchgehendem Stahlkern
- Hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel
- Keine elektrische Aufladung
- Hohe Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme (–40°C bis +100°C)
- Gesundheitlich und hygienisch unbedenklich
Hinweis
Spezial-Vierkantstift 8 mm ist auf einer Seite fest im Türdrücker.
Anwendungsgebiet
Für den privaten Wohnbereich z. B. Zimmer-, Bad und Wohnungseingangstür
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!