Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rostlöser BOLTEX
Mineralölfreier Hightec-Rostlöser mit KENA®-microfluid-Formel zum Lösen von festgerosteten Verbindungen und zur Reinigung von Flugrost und Rostflecken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555600.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Löst hartnäckig festgerostete Verschraubungen
Langsame Ablüftung
Kann über mehrere Stunden einwirken ohne an Lösekraft zu verlieren
Sparsam
3-fach höhere Wirksamkeit durch neuartige KENA®-microfluid-Formel
Intelligenter Multifunktionssprühkopf
- Gezieltes Punktsprühen zur sparsamen Dosierung
- Flächiges Aufsprühen zur Oberflächenreinigung
Löst den Rost von der Oberfläche
- Dringt dadurch wirkungsvoll in die verrostete Verbindung ein
- Erleichtert so das Lösen der festsitzenden Schrauben und Muttern
Überschüssiges Material oder Spritzer auf empfindlichen und lackierten Oberflächen sofort entfernen.
hohe Reinigungswirkung zum erfolgreichen beseitigen von Rostablagerungen wie Flugrost, Rostflecken, Verkrustungen und Ölrückstände. Lösen von festgerosteten Verbindungen
Lösen von Verbindungen: Die zu behandelnden Bauteile einsprühen. Die Einwirkzeit variiert je nach Verrostungsgrad. Direkt auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen, einwirken lassen, mit einem Tuch abwischen oder mit Wasser abspülen/neutralisieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!