Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rotationslaser RL5-14
Selbstnivellierender Rotationslaser für den Innen- und Außenbereich mit Glasfaser verstärktem Kompositgehäuse
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuster, präziser Laser
- Zuverlässiges Gerät für die Baustelle dank robustem Kompositgehäuse mit IP67-Zertifizierung für einen hohen Schutz vor Staub und Wasser, das so auch unter anspruchsvollen Bedingungen funktioniert
- Sehr hohe Genauigkeit, auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen, durch die Erfüllung der ISO 17123-6
- Schnelleres Ausrichten durch die sekundenschnelle Selbstnivellierung
- Automatische Höhenüberwachung verhindert Nivellierfehler durch Wind, weiche Untergründe oder Stöße gegen das Stativ
- Sehr große Reichweite ermöglicht auch bei größeren Entfernungen genaue Höhenübertragungen
Komfortables Arbeiten
- Bequeme Bedienung über die Funkfernbedienung
- Unterbrechungsfreies Arbeiten dank der langen Akkulaufzeit des Li-Ionen Akkupack, der sich über die Ladebuchse schnell wieder aufladen lässt
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Der Rotationslaser ist ideal für den Einsatz auf Baustellen zur Höhenübertragung, für horizontales und vertikales Ausrichten, zur Übertragung von rechten Winkeln, von Lotpunkten vom Boden aus, Überwachung des Aushubes von Baugruben, zum Einmessen von Schnurgerüsten, zur Ausrichtung von Schalungen, zum Abhängen von Decken und Stellen von Zwischenwänden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!