Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Laptop-Rucksack Small
Laptop-Rucksack Small   - 1
Laptop-Rucksack Small   - 2
Laptop-Rucksack Small   - 3
Laptop-Rucksack Small   - 4
Laptop-Rucksack Small   - 5
Laptop-Rucksack Small   - 6
Laptop-Rucksack Small   - 7
Laptop-Rucksack Small   - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Laptop-Rucksack Small

Perfekte Business-Organisation und edles Design
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
Die Business Line Kollektion besticht durch ihre Funktionalität und den exklusiven Look. Souveräner Auftritt bei Geschäftspartnern, ideal zum Pendeln zwischen Büro und Home-Office oder einfach in der City. Unentbehrlicher Begleiter auf nationalen und internationalen Geschäftsreisen. Hochwertige und strapazierfähige Materialien bieten höchsten Tragekomfort.



  • Abschliessbarer Reissverschluss am Hauptfach, z.B. mit TSA-Schloss

  • Einsteckfächer für Visitenkarten und Stifte, sowie Schlüsselkarabiner

  • Bequeme Schulterriemen für ermüdungsfreies Tragen auch bei längerer Dauer

  • Besonders weich gepolsterter Griff an der Oberseite für hohen Tragekomfort

  • Zwei offene Netz-Seitentaschen für Getränkeflaschen (bis 0,5l), Regenschirm, usw.

  • Freie Hände, durch Tunnel zum Fixieren an Teleskopauszügen

  • Versteckte RFID-Tasche am Rückenpolster für Wertsachen

  • RFID-GUARD, Schutz gegen das Abscannen von Bank- und Kreditkarten

  • Vier Gummifüsse an der Unterseite schonen den Rucksackboden

  • Gepolstertes Laptop-Fach 330 x 250mm (bis 15.6")

  • Gepolstertes Tablet-Fach 240 x 190mm (bis 10.1")