Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Rückenösenverlängerung
Rückenösenverlängerung - 1
Rückenösenverlängerung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rückenösenverlängerung

Zur Verlängerung zwischen der Rückenöse eines Auffanggurtes und dem Verbindungsmittel
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
Größere Bewegungsfreiheit


  • Die 0,5 m lange Rückenösenverlängerung ermöglicht auf Gerüstbauböden von 3 Metern, mehr Bewegungsfreiheit beim Arbeiten


Mit hoher Sicherheit flexibel einsetzbar


  • Mit jedem Auffanggurt kombinierbar

  • Ausgestattet mit Trilock-Alukarabiner und D-Ring aus Stahl
Hinweis
  • Die Rückenösenverlängerung ist nur in Kombination mit einem Verbindungsmittel anzuwenden

  • Bei der Verwendung mit Auffanggurt und Verbindungsmittel ist die maximale Traglast des Verbindungsmittels ausschlaggebend