Gewindefurchende Schraube mit Halbrundkopf und Bund Sheetite®
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindefurchende Schraube mit Halbrundkopf und Bund Sheetite®
Stahl, verzinkt, Unterkopfverzahnt, Innensechsrund (TXplus)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Effiziente Verbindung von (dünnen) Blechen
- Direktverschraubung
- Optimierte Tragfähigkeit durch runden Schaftquerschnitt
- Flexible Vorlochgestaltung
- Verbesserte Lochfindung durch abgerundete Spitze
- Geringe Furchmomente
- Prozessichere Montage
- Arbeitsschritte für Schneiden und Bearbeiten des Gewindes entfallen
- Speilfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes
- Unterkopfverzahnung zur Erhöhung des Losbrechdrehmoments""
HinweisDie Eignung der Sheetite® in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln!
Anwendungsgebiet
Für die sichere Verbindung im dünnen Blech (bis ca. 520 N/mm²)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!