Saugbohrer Single Quadro-L passend für SDS-plus
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Saugbohrer Single Quadro-L passend für SDS-plus
Sehr schneller modularer Hammerbohrer mit Absaugfunktion, sehr hoher Standzeit, symmetrischem 4-Schneiden-Vollhartmetall-Kopf und besonders großen Absaugkanälen. Ausführung ohne Saugadapter.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Staubfreies Bohren durch die direkte Absaugung im Bohrloch, deshalb keine nachträgliche Reinigung mehr notwendig
- Sehr schneller Bohrmehlabtransport und sehr geringe Verstopfungsgefahr dank der besonders großen Absaugkanäle
- Sehr einfach zu reinigen aufgrund der demontierbaren Saughülse
- Schützt den Anwender vor gesundheitlichen Belastungen aufgrund der deutlich reduzierten Staubentwicklung
- Schneller und einfacher Bohrerwechsel dank mehrfach wiederverwendbaren, kompakten Saugadapter (kombinierbar mit unterschiedlichen Bohrerdurchmesser, ist nachhaltig und spart Kosten)
- Sehr hohe Standzeit und kein Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z. B. Armierung aufgrund symmetrischem 4-Schneiden-Vollhartmetall-Kopf
- Sehr leichtes und genaues Anbohren dank spezieller, selbstzentrierender Spitze
- Für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M
Hinweis
- Achtung: Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren!
- Einsatz nur in Verbindung mit Adapter für Saugbohrer Quadro-L Art.-Nr. 0648120000
- Beiliegende Bedienungsanleitung beachten
- Nur Sauger der Staubklasse M verwenden
Anwendungsgebiet
- Saubere, staubfreie Bohrlöcher für das Setzen z.B. chemischer Dübel
- Bohrlöcher für das nachträgliche Installieren bzw. für den Tausch falsch gesetzter Bewehrungseisen
- Arbeiten in kritischen, staubfrei zu haltenden Bereichen, wie z.B. öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, etc.
- Renovierungsarbeiten, bei denen Staub vermieden und der Anwender geschützt werden soll
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!