Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schallschutz-Verkleidung
Zur Schallabsorption, Temperaturisolierung und optischen Aufbesserung an Motor- und Kofferraumhauben, Türen, etc.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Polyurethan-Weichschaummatten
- Farbe: Schaum: grau, Deckschicht: schwarz
- Einseitig mit einer geschlossenen, hochelastischen Polyurethan-Deckschicht versehen
- Selbstklebend
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Motoröl, Kraftstoffe, Lösungsmittel etc.
- Luft- und weitestgehend flüssigkeitsundurchlässig
- Hohe Klebekraft
- Temperaturbeständig –30°C bis +80°C (1 Stunde +180°C)
In der Originalverpackung dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern. 12 Monate lagerfähig.
Zur Schalldämmung in Maschinen, Schaltungsgehäusen, Klimaanlagen, Lüftungskanälen und Blechverkleidungen. Speziell auch für dünne Blechverkleidungen im Automobilbau (Motor- und Kofferraum) geeignet.
Um eine ordnungsgemäße Verklebung zu erreichen, muss der Untergrund trocken-, staub-, öl- und fettfrei sowie tragfähig sein. Der Untergrund ist auf Verträglichkeit mit dem Reiniger/ der Selbstklebebeschichtung zu überprüfen. Beim Verkleben sorgfältig vorgehen, da eine nachträgliche Korrektur, nachdem die Selbstklebebeschichtung mit dem Untergrund in Kontakt gekommen ist, nicht mehr möglich ist. Bei der Verarbeitung auf ausreichendes Anpressen unter Vermeidung von Lufteinschlüssen achten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!