Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Schalölsprühgerät
Schalölsprühgerät - 1
Schalölsprühgerät - 2
Schalölsprühgerät - 3
Schalölsprühgerät - 4
Schalölsprühgerät - 5
Schalölsprühgerät - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schalölsprühgerät

Mit korrosionsbeständigem, polyesterbeschichtetem Stahl-Behälter.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Große Reichweite


Flexibler Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung



Angenehmes Arbeiten


Das Messing-Spritzrohr ist um 360° drehbar und ermöglicht durch das Verstellen der Ausrichtung ein angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten.



Optimale Verteilung


Die Präzisions-Flachstrahldüse mit Feindüse verteilt das Schalöl gleichmäßig und sparsam.



Schnell und bequem befüllbar


Die große Einfüllöffnung ermöglicht eine schnelle Befüllung des Geräts.



Schmutzfrei


Durch die Trichterabdeckung dringt kein Schmutz in den Behälter ein.



Sicher verstaubar


Durch den Spritz- und Verlängerungsrohrhalter können die Rohre sicher verstaut werden.