Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Scheibenklebstoff Expert
Scheibenklebstoff  Expert  - 1
Scheibenklebstoff  Expert  - 2
Scheibenklebstoff  Expert  - 3
Scheibenklebstoff  Expert  - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibenklebstoff Expert

Hochmoduliger, nicht leitfähiger und leicht auszupressender 1K
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
2 Stunden Wegfahrzeit bei PKW mit Airbag



Verhältnismäßig leicht auszupressen



Mit sicherem Pull Off Kartuschen-Verschluss


  • Lösemittel und PVC frei

  • Kurzer Fadenabriss

  • Sehr gute Standfestigkeit


Sicherheitsgeprüft


  • Abfahrtszeit bestätigt mit Crash-Test und TÜV-Zertifikat nach FMVSS208/212

  • Erfüllt die Anforderungen der Erstausrüster (Fahrzeughersteller)


Hinweis


Bei der Oberflächenvorbereitung ist es unerlässlich, dass der Würth Aktivreiniger und der Würth Varioprimer verwendet werden. Die Produkte sind vor dem Einsatz auf ihre Haltbarkeit zu überprüfen. Tragen Sie den Klebstoff auf, während Sie die Pistole vertikal führen, beginnend mit der Mitte am unteren Rand des Fensters. Stellen Sie das Fahrzeug nicht auf der Hebebühne ab. Beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur Wulstgeometrie. Die Anwendungs- und Wegfahrzeiten sind zu beachten.





Die Gebrauchsanweisung ist eine Empfehlung auf der Grundlage der von uns durchgeführten Tests und unserer Erfahrung; führen Sie vor jeder Anwendung eigene Tests durch. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen und Lager- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für ein bestimmtes Anwendungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Informationen zur Verfügung stellt oder als Beratungsdienst fungiert, wird von diesem Dienst keine Verantwortung übernommen, es sei denn, die Beratung oder Information fällt in den Geltungsbereich unserer spezifizierten, vertraglich vereinbarten Dienstleistung oder der Berater hat vorsätzlich gehandelt. Wir garantieren eine gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.

Hinweis

Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten. Die Aushärtung und die Ablüftdauer ist von Umgebungstemperatur- und Luftfeuchtigkeit abhängig.



Der Scheibenklebstoff muss durch den Varioprimer vor UV-Strahlung geschützt werden und der Varioprimer muss durch den Keramik-Siebdruckrand oder anderweitig vor UV-Strahlung geschützt werden.