Satinierbürste Universal gewellt mit Bohrung
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Satinierbürste Universal gewellt mit Bohrung
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken aus Stahl, Edelstahl, Aluminium, Holz und Kunststoff. Die Schleifborsten aus elastischen Polyamidfäden passen sich durch die hohe Flexibilität der Kontur der Oberfläche perfekt an.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Keine oder nur geringe Geometrieveränderung des Werkstücks
- Die Schleifborsten arbeiten nicht nur an den Spitzen, sondern auch an den Flanken durch die Schleifkorn durchsetzten Polyamidfäden
- Lückenloses Packetieren zu breiten Walzen durch die besondere Bauweise möglich
- Zum Einsatz auf Winkelschleifern
Hinweis
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungsgebiet
- Entgraten, Reinigen, Glätten, Polieren, Strukturieren und Aufrauen
- Glätten von Holzoberflächen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!