Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Schleifhülse Useit® S/G Metall
Schleifhülse Useit<SUP>®</SUP> S/G Metall - 1
Schleifhülse Useit<SUP>®</SUP> S/G Metall - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schleifhülse Useit® S/G Metall

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung zum Schleifen und Polieren (Finish-Schliff).

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Sehr hohe Glanzstufen ohne Polierpaste möglich


Geringer Arbeitsaufwand, Arbeitszeitersparnis



Material: Schaum-Gitter/Gewebe


Keine Schleifriefenbildung, kurze Bearbeitungszeit



Feineres Schliffbild als mit Vlies möglich


Erreichen von Schliffbildern, welche mit Vliesen nicht möglich sind, Kostenersparnis.



Ausführung


  • Aufbau des Kornträgers: Polyamid-Gewebe + Polyurethan-Schaum + Polyamid-Schleifnetz

  • Bindemittel: Kunstharz

  • Schleifkorn: Siliziumkarbid (dunkelgrau)
Hinweis

Durch die Elastizität des Trägermaterials Schaum dringt die Kornspitze nicht so tief in das zu bearbeitende Material ein, wie dies bei herkömmlichen Schleifmitteln der Fall ist. Dadurch wird eine Schleifriefenbildung vermieden, was wiederum zu einem sehr hohen Glanzgrad führt, ohne dass aufwändig mit Polierpaste und Filz gearbeitet werden muss.