Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Schleiflamellenwalze

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schleiflamellenwalze

Mit Keilnut 6 mm und 19er Bohrung für Flächenschleifmaschinen.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Mittlere Härte

  • Normalkorund

  • Kunstharzgebundene Schleiflamellen

  • Umfangsgeschwindigkeit: Vorgegeben von der verwendeten Maschine, jedoch max. ca. 30 m/s = 3.700 min-1
Hinweis

Allgemeine Arbeitshinweise: Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.


Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Druck führt zu vorzeitigem Verschleiß.


Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern gröbere Körnung einsetzen.


Achtung: Auf Laufrichtung achten! Werkzeuge sind nur für Rechtslauf geeignet.