Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Schleifpapier-Rolle Useit® Superpad KFZ
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 1
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 2
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 3
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 4
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 5
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 6
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 7
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 8
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schleifpapier-Rolle Useit® Superpad KFZ

Die perforierte Schleifrolle für Füller- und Spachtelmassen, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich
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
Schleifrolle ganzflächig perforiert


  • Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt.

  • Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild, hohe Abtragsleistung.


Staub- und schattenfreies Arbeiten


Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln



Zeit- und Kostenersparnis.


Das Lochbild des Useit Superpad P KFZ wurde im Gegensatz zu herkömmlich gelochten Schleifmitteln auf das Material und den Staubanfall hin optimiert.



Kein Zusetzen der Schleifscheibe


Das Useit Superpad P KFZ ist universell für jeden Schleifteller (lochunabhängig), ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar.



Schaumstoffdämmung


  • Druckausgleichend

  • Der punktuelle Druck auf die Oberfläche wird durch die Schaumstoff-Dämmung verringert.


Die Gefahr von Durchschliffen auf Kanten, Sicken und Rundungen wird auf ein Minimum reduziert

Hinweis

Folgende Faktoren können das Schleifergebnis beeinflussen:


  • 1. Die Beschaffenheit des Untergrundes (Art des Füllers, Spritzbild, Grad der Duchtrocknung).

  • 2. Der Verarbeiter (Schleifdruck, Vorschub, Schleiftechnik).

  • 3. Der Schleifteller (Konstruktion z.B. Form und Härte).

  • 4. Die Verarbeitungsmaschine (Umdrehung, Antrieb, Hub, Absaugung usw).