Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schmelzklebstoff 202
Glasklarer, universell einsetzbarer, hochfester Schmelzklebstoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3864350.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3864352.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3864353.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universal auf vielen Werkstoffen einsetzbar
- Glasklar
- Flexibel
- Kurze Offen- und Abbindezeit
- Niedrige Geruchsemissionen
- Die eingesetzten Rohstoffe entsprechen der FDA-Richtlinie 175.105 für die Umverpackung von Lebensmitteln
- Hitze bei der Lagerung (z.B. durch Sonneneinstrahlung) ist wegen möglicher Veränderungen der äußeren Form des Schmelzklebers zu vermeiden.
- Aus produktionstechnischen Gründen kommt es zu Schwankungen in der Stangenlänge und/oder -dicke. Aus diesem Grund geben wir den Inhalt nur in Gramm an. So können sich 25 oder 26 Stangen in einem 500g-Beutel befinden.
Universell einsetzbarer Schmelzklebstoff für die Montage und Festklebung in Industrie, Handwerk, Haushalt und Hobby. Ideal geeignet für die Möbel-, Textil- und Schaumstoffindustrie, sowie für Floristik, Innenausbau, Messebau, etc.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Den Schmelzklebstoff als Punkt, Film oder Raupe auftragen und die Teile sofort zusammendrücken. Kurzes anpressen erhöht die Festigkeit.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!