Schmierfett Lubesnake®
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schmierfett Lubesnake®
Spezialschmierfett für Sattelkupplungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lubesnake® ist ein spezielles Fett für die saubere und einfache Schmierung der Sattelkupplung.
- Es schützt und minimiert den Verschleiß der Sattelkupplung und trägt zur Erhöhung der Sicherheit bei.
- LKW Unfälle sind oft auf eine mangelnde Schmierung der Sattelkupplung zurückzuführen, deshalb wird eine Schmierung der Sattelkupplung etwa alle 5.000 km empfohlen.
Eine saubere, einfache und sehr zeitsparende Schmiermethode
- Es wird kein zusätzliches Werkzeug, wie Pinsel oder Fettpresse, gebraucht. Zudem gibt es keine fettigen oder stinkenden Behälter und keine schmutzigen Handschuhe oder Kleidung.
- Zeitersparnis von 10 - 12 Minuten pro Schmierung
Ein Überfetten ist nicht möglich
Hinweis
Die langlebige Haut des Schmierfettes ist biologisch abbaubar und dadurch umweltschonend.
Anwendungsgebiet
Zur Schmierung der Sattelkupplung
Anleitung
Ein Schmierschlauch pro Schmierung
- Die Umverpackung öffnen und den Schmierschlauch in die Schmiernut der Sattelkupplung legen.
- Auflieger ankoppeln! Vor dem Anheben des Fahrzeugs, so nah wie möglich an den Königsbolzen ranfahren, dadurch wird ein verschieben der Lubesnake vermieden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!