Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde

HSS-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in Stahl bis 900 N/mm² Festigkeit, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Alumniumlegierungen und Mangesiumlegierungen)

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
Flexibler Einsatz mit Akku-Bohrschraubern und auf der Drehbank


Die Schneideisen nach Werksnorm im Außendurchmesser 25x9 mm ermöglichen ein zeitsparendes, lehrenhaltiges Schneiden (M3-M10) und Reparieren (M3-M12) von Außengewinden im 3-Backenfutter in Verbindung mit dem speziell hierfür entwickelten Adapter (Art.0659999001).



Ökonomischer Einsatz von Hand


Anstatt von fünf Werkzeugen wird nur ein einziger Schneideisenhalter zum Schneiden von Außengewinden M3-M12 von Hand benötigt.



Herausragende Performance


  • Bis zu 2-fach höhere Standzeit dank Oberflächennitrierung und neu entwickelter Werkzeuggeometrie

  • Exzellente Spanabfuhr in Schneidrichtung dank Schälanschnitt


Hohe Prozesssicherheit


Durch die geläppte, nitrierte Oberfläche und einen längeren Anschnitt



Komfortables Arbeiten


  • Leichteres Anschneiden und kleineres Drehmoment gegenüber konventionellen Schneideisen

  • Weniger Reibung gegenüber konventionellen Schneideisen

  • Beidseitig einsetzbar durch beidseitigen Anschnitt