Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Schraubenausdreher-Satz Lang 7-teilig
Schraubenausdreher-Satz Lang 7-teilig - 1
Schraubenausdreher-Satz Lang 7-teilig - 2
Schraubenausdreher-Satz Lang 7-teilig - 3
Schraubenausdreher-Satz Lang 7-teilig - 4
Schraubenausdreher-Satz Lang 7-teilig - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubenausdreher-Satz Lang 7-teilig

Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.
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
Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil



3/8 Zoll Vierkantantrieb bis Größe 10 mm



1/2 Zoll Vierkantantrieb bei 12 und 14 mm



Aufspreizwirkung durch Bund begrenzt



Ideal für tiefliegende Schrauben


Durch längere Ausführung



Große Zeitersparnis


Durch das Wegfallen von Ausbohren oder Anschweißen



Einfaches Lösen von rundgedrehten Innensechskant- und TX-Schrauben


Durch konisches Spiralprofil