Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Schraubendreher PH kurz mit Rundklinge
Schraubendreher PH kurz mit Rundklinge - 1
Schraubendreher PH kurz mit Rundklinge - 2
Schraubendreher PH kurz mit Rundklinge - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendreher PH kurz mit Rundklinge

Kurze, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Klein, aber mit allen Stärken


  • Für schwer zugängliche und enge Bereiche aufgrund der extra kurzen Klinge

  • Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde

  • Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für PH-Schraubendreher DIN 5260-PH bzw. ISO 8764-PH

  • Entspricht den Normen DIN 5262 und SMS SS 2831


Angenehm in der Hand


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff