Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Schraubendreher für Außensechskant
Schraubendreher für Außensechskant - 1
Schraubendreher für Außensechskant - 2
Schraubendreher für Außensechskant - 3
Schraubendreher für Außensechskant - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendreher für Außensechskant

Runde, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich
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
  • Ermüdungsarmes und effektives Arbeiten ermöglicht der 2K-Griff, der mit seiner ergonomischen Form, dem weichen Außenmaterial und den abgeflachten Seiten für optimale Kraftübertragung und besten Halt sorgt

  • Schnelle und einfache Identifizierung des richtigen Schraubendrehers, mit dem Klingensymbol und der Schlüsselweite auf dem Griff

  • Die runde Klinge wurde zum zusätzlichen Schutz mattverchromt, um die Widerstandsfähigkeit und den Schutz vor Korrosion zu erhöhen

  • Abtrieb nach DIN ISO 691, der Norm für Schlüsselweiten von Schrauben und Muttern

  • Schraubendreher nach DIN 3125, der Norm für Steckschlüssel mit Griff

  • Der Steckschlüssel ist in einer Vielzahl von Schlüsselweiten erhältlich