Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schrumpfband selbstverschweißend
Ermöglicht ein wasserfestes und wasserdampfundurchlässiges Abdichten verschiedener Materialien. Geeignet für den Einsatz in verschiedenen Bereichen, z. B. Kfz- und Elektro-Bereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Durchschlagsfestigkeit
Band eignet sich sehr gut zum Isolieren von Kabeln und elektrischen Leitungen.
Gute Verträglichkeit mit PE, PVC, Butyl, Neopren etc.
Einsatz in vielen verschiedenen Bereichen, z. B. Kfz- und Elektro-Bereich möglich
Hohe Elastizität
Band schmiegt sich sehr gut an das zu bearbeitende Material an.
- Die abzudichtenden Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein.
- Um eine einwandfreie Haftung und eine wasserdichte Abdichtung zu erreichen, das Band straff und überlappend um das zu bearbeitende Material wickeln.
- Das Schrumpfband ist nur bedingt UV-beständig und sollte deshalb vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Abdichten von Rohren und Schläuchen
- Notabdichtungen von Kühler- und Benzinschläuchen
- Isolierung elektrischer Leitungen und Kabeln
- Zur Verarbeitung an solchen Stellen, an denen die Wärmeschrumpfschläuche nicht mehr verwendet werden können
- Bündeln von Leitungen
PVC-Abdeckfolie entfernen und das Band stark dehnen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!