Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Schubstangen Profi-Set
Schubstangen Profi-Set - 1
Schubstangen Profi-Set - 2
Schubstangen Profi-Set - 3
Schubstangen Profi-Set - 4
Schubstangen Profi-Set - 5
Schubstangen Profi-Set - 6
Schubstangen Profi-Set - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schubstangen Profi-Set

Basaltechnologie ermöglicht extreme Biegeradien, hohe Formstabilität, nahezu bruchfrei
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
Verbindungselemente aus Edelstahl



Keine Stoßkanten oder Gewindeübergänge



19-teiliges-Set, in einer praktischen Aufbewahrungstasche


  • 2 x Schubstange gelb ∅ 4,6 mm 1.000 mm M6

  • 3 x Schubstange schwarz ∅ 5,6 mm 1.000 mm M6

  • 5 x Schubstange rot ∅ 7,6 mm 1.000 mm M6

  • 1 x Gleithaken mit Kippfunktion M6

  • 1 x LED-Leuchte M6 (1 x Micro / AAA / LR03 – nicht im Lieferumfang)

  • 1 x Powerglider M6

  • 1 x Magnet M6

  • 1 x Kugelkette 0,5 m M6

  • 1 x Öse mit Ring M6

  • 1 x Fanghaken M6

  • 1 x Verbindungsgewinde M6

  • 1 x Aufbewahrungstasche