Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Schutzbrille LIBRA®
Schutzbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 1
Schutzbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 2
Schutzbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 3
Schutzbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzbrille LIBRA®

Ultraleichte Schutzbrille für unbeschwertes Arbeiten

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Kaum spürbares Leichtgewicht mit nur 18 g



Erstklassiger Tragekomfort durch neuartige Bügeltechnologie


Zwei-Komponenten-Technologie für druckfreien Sitz



Fliesender Übergang von hartem zu weichem Kunststoff am Bügelende



Extrem dünne und bruchsichere Scheibe



Außerordentliche optische Klarheit der Scheibe



Optimale Passform und Anwendersicherheit



Perfekte Sicherheit bei sportlichem Design



Hochwertige Beschichtung der Scheiben


  • Außen: extrem kratzfest

  • Innen: dauerhaft beschlagfrei


100% UV-Schutz (bis 400 nm)