Schutzhelm SH 2000-S Pro
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzhelm SH 2000-S Pro
Komfortabler Schutzhelm mit Drehrad-Innenausstattung und vormontiertem 4-Punkt Kinnriemen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicherer Sitz und optimale Sicherheit
- Hochwertiger 4-Punkt Kinnriemen
- Heruntergezogener Nackenschutz
Optimale, schnelle Weitenregulierung durch Drehradsystem
Freie Sicht nach oben durch kurzen Helmschirm
Hoher Tragekomfort
- 6-Punkt-Textilinnenausstattung und individuell regulierbare Belüftungsöffnungen an Vorder- und Rückseite
- Geringes Gewicht
Gute Kombinationsmöglichkeit
- 30 mm Stecktaschen ermöglichen die Anbringung von Gehörschutz
- Ein Halteclip sorgt für eine sichere Anbringung von Vollsichtbrillen und anderen Anbauteilen mit elastischem Band
Geprüft nach EN 397 mit Zusatzanforderung
- Geeignet für sehr niedrige Temperaturen von bis zu -30°C
- Schützt vor Metallspritzer (MM = Molten Metal)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!