Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzhelm SH-6 mit heruntergezogener Helmschale als Nackenschutz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimaler Schutz
Spezielle Netzstruktur sorgt für eine Verstärkung der Schale an allen kritischen Punkten
Angenehmer Tragekomfort und maximale Trageakzeptanz
Geringes Gewicht
Umlaufende Regenrinne für gezieltes Ablaufen des Wassers
Belüftungslöcher für gutes Klima unter dem Helm
30 mm-Stecktaschen für Gehörschutz
Langes, umlaufendes Schweißband aus besonders saugfähigem Vliesmaterial
Befestigungsvorrichtung für Kinnriemen
Schnellverschluss für optimale Kopfweitenanpassung
Zusatzqualifikation: Zulassung als Kältehelm bis –30°C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!