Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SCHWEISSERHELM TRUE-COLOR
Optimal geeignet für alle Anwendungen mit wechselnden Schweißverfahren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermöglicht eine Anpassung zwischen den Schutzstufen 4/4-8/9-13
Leicht zu unterscheidende Farben
„TrueColor“-Filter mit hohem Kontrast
Angenehmer Tragekomfort
Atmungsaktives Rundum-Schweißband
Technische Informationen:
- Optische Klasse: 1/1/1/1
- Sichtfeld: 100 × 65 mm (3,94 × 2,56 Zoll)
- Funktion: „SCHWEISSEN“/„SCHLEIFEN“ wählbar
- Leichter Blendschutz: Blendschutz 4
- Variabler Blendschutz: 4/4-8/9-13
- Sensoren: Vier Infrarotdetektoren
- Stromversorgung: Solarzellen + Lithium-Batterie
- Ein-/Ausschalten: Vollautomatisch
- Gewicht: 480 g
Schweißerhelme mit automatischer Abdunkelung sind so konzipiert, dass Auge und Gesicht unter normalen Schweißbedingungen vor Funken, Spritzern und schädlicher Strahlung geschützt sind.
- Die Farbtonnummer kann manuell zwischen 4-8/9-13 eingestellt werden.
- In der Farbtabelle finden Sie die richtige Farbtonnummer für Ihre Anwendung.
- Wählen Sie eine Farbtonnummer aus, indem Sie den Farbton-Drehknauf betätigen, bis der Pfeil auf die gewünschte Einstellung zeigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!