Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schweiß-Spray Plus
Biologisches Schweißschutzspray für Aluminium, Baustahl, Buntmetalle, rostfreien Stahl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern auf Edelstahl, Stahl und anderen Metallen und an Schweißbrenner-Düsen
Trägt zu einer optimalen Schweißarbeit bei. Ansatzpunkte für Korrosion werden verhindert
Kühleffekt
Beim Edelstahl-Schweißen werden Farbanläufe verringert
Silikonfrei
Nachfolgende Behandlungen wie Lackieren werden nicht nachteilig beeinflusst
Enthält naturidentische Inhaltsstoffe
- Frei von Chlorkohlenwasserstoffen und anderen Lösungsmitteln
- Der dünne Film wirkt gleichzeitig als temporärer Korrosionsschutz
Schweißsprayrückstände sind leicht zu entfernen
Danach ist eine Verzinkung und Lackierung problemlos möglich
Trennmittel müssen immer sparsam aufgetragen werden. Das ist erforderlich, um auszuschließen, dass sich im Schweißgut Poren bilden oder dass bei empfindlichem Stahl und kritischen Beanspruchungen wasserstoffinduzierte Risse entstehen.Vor dem Verzinken sind Schweißsprayrückstände auf den Werkstücken gründlich mittels Montagekraftreiniger oder einem Hochdruckreiniger zu entfernen.
- Zum Schweißen von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Zum Schutz der Schweißdüsen und des Schweißzubehörs
- Fahrzeugbau, Sonderbau, Stahlbau, Behälter- und Kesselbau, Kranbau, Automobil- und Zuliefererindustrie und andere metallverarbeitende Industrie
- Zum Laserschneiden: Schlackebildung an der Einstichstelle des Lasers wird vermieden, Schmauchspuren auf den Innenseiten können leichter entfernt werden. Die Schneidkanten sind sauber und müssen nicht nachgearbeitet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!