Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Bohrschraube Sechskantkopf Edelstahl A2 mit Dichtscheibe pias®
Bohrschraube Sechskantkopf Edelstahl A2 mit Dichtscheibe pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Sechskantkopf Edelstahl A2 mit Dichtscheibe pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Sechskantkopf Edelstahl A2 mit Dichtscheibe pias<SUP>®</SUP> - 3
Bohrschraube Sechskantkopf Edelstahl A2 mit Dichtscheibe pias<SUP>®</SUP> - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf Edelstahl A2 mit Dichtscheibe pias®

Schraube und Dichtscheibe aus Edelstahl A2, zum Befestigen von Aluminiumprofilen auf Aluminiumunterkonstruktionen ≤ 4 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Alu / Alu