Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Bohrschraube Sechskantkopf mit Schutzkappe und Dichtscheibe aus Edelstahl A2 pias®
Bohrschraube Sechskantkopf mit Schutzkappe und Dichtscheibe aus Edelstahl A2 pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Sechskantkopf mit Schutzkappe und Dichtscheibe aus Edelstahl A2 pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Sechskantkopf mit Schutzkappe und Dichtscheibe aus Edelstahl A2 pias<SUP>®</SUP> - 3
Bohrschraube Sechskantkopf mit Schutzkappe und Dichtscheibe aus Edelstahl A2 pias<SUP>®</SUP> - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf mit Schutzkappe und Dichtscheibe aus Edelstahl A2 pias®

Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert. Mit ummantelten Schraubenkopf und Dichtscheibe aus Edelstahl A2. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktionen ≤ 4 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl - für ∅ 6,0 mm
Hinweis

Der verzinkte Teil dieser Bohrschraube ist nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Der Edelstahl A2 ummatelte Kopf darf sich hierbei im freibewitterten Bereich befinden. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.