Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Bohrschraube Sechskantkopf mit Hinterschnitt und Dichtscheibe piasta®
Bohrschraube Sechskantkopf mit Hinterschnitt und Dichtscheibe piasta<SUP>® </SUP> - 1
Bohrschraube Sechskantkopf mit Hinterschnitt und Dichtscheibe piasta<SUP>® </SUP> - 2
Bohrschraube Sechskantkopf mit Hinterschnitt und Dichtscheibe piasta<SUP>® </SUP> - 3
Bohrschraube Sechskantkopf mit Hinterschnitt und Dichtscheibe piasta<SUP>® </SUP> - 4
Bohrschraube Sechskantkopf mit Hinterschnitt und Dichtscheibe piasta<SUP>® </SUP> - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf mit Hinterschnitt und Dichtscheibe piasta®


Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl. Überdrehungsfreies Verschrauben von Stahl- und Aluminiumprofilen in Stahl und Aluminium ≤ 2 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl für ∅ 4,8 mm und ∅ 5,5 mm

  • Alu / Stahl für ∅ 4,8 mm und ∅ 5,5 mm

  • Alu / Alu für ∅ 4,8 mm und ∅ 5,5 mm

  • und zusätzlich für ∅ 5,5 mm Stahl / 2 x Stahl (Kassettenbefestigung)


Durch den gewindefreien Teil (Hinterschnitt) unterhalb des Schraubenkopfes, wird ein Überdrehen der Schraube verhindert und sorgt so für eine rückdrehsichere Verbindung von Stoßblechverschraubungen bei dünnen Metallprofilen.