Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung
Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung - 1
Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung - 2
Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung - 3
Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung

Schafträndelung

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
  • Einnietmuttern kombinieren 2 Befestigungsarten: Blindnietverbindung und eine zusätzliche Schraubverbindung

  • Dadurch besteht vor allem die Möglichkeit, Schraubverbindungen in relativ dünnwandigen Konstruktionselementen einzusetzen
Hinweis

Bei den angegebenen Werten zu max. Zugkraft des Gewindes und max. Anzugsdrehmoment handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deshalb variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauigkeit der Oberfläche.