Sicherheits-Prüfspitze feine Faserspitzen
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
- Schlanke Edelstahlspitzen, starr
- Mit Spitzenschutzkappe auch für Abgriffe an einzelnen IC-Beinchen (Raster 2,54 mm)
- Bemessungsspannung: 1000 V CAT III
- Aufsteckbar auf alle federnden 4-mm-Stecker
- Lieferumfang: jeweils eine Prüfspitze in rot und schwarz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!