Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sicherheitsmessleitung mit einschränkbaren Prüfspitzen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitsmessleitung mit einschränkbaren Prüfspitzen

Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031
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
Die abgebildeten Produkte sind mit einem 4-mm-Sicherheitsstecker mit Kontaktlamellen ausgestattet und werden in einer wiederverschließbaren Blisterverpackung zur staubdichten Aufbewahrung geliefert.


  • Leitungen: Doppelt isolierte, hochflexible feinstdrahtige Silikon-Leitungen; Querschnitt 1 mm2

  • Länge: 1,2 m

  • Bemessungspannung/-strom: 1.000 V/CAT III, 20 A

  • 4-mm-Sicherheitsprüfspitze mit federnder Kontaktlamelle, einschränkbar für den Einsatz in verschiedenen Messkategorien, andere Seite mit 90° abgewinkelter Ø 4 mm-Sicherheitstecker.

  • Lieferumfang: Jeweils eine Messleitung in rot und schwarz