Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Silentlager-Universal-Satz 46-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Silentlager-Universal-Satz 46-teilig

Zum Aus- und Einziehen von z.B. Silentlagern, Hydrolagern, Buchsen, Kugellagern, Simmerringen
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
Leichtes Einstellen der unterschiedlichen Durchmesser


Durch verschiedene Druckhülsendurchmesser und Stufenscheiben



Einzelne Hülsen können bei Bedarf nachgearbeitet werden


Der Satz kann über Spindel mechanisch betrieben werden



Lieferumfang:


  • je 1 Druckhülse Innen/Außen 74/84, 76/86, 78/88, 80 mm/90 mm

  • je 1 Druckhülse Innen Außen 82/92, 84/94, 86/96, 88/98, 90 mm/100 mm

  • je 1 Druckhülse Innen/Außen 92/102, 94/104, 96/106, 98 mm/108 mm

  • je 1 Druckhülse Innen/Außen 100/110, 102/112, 104 mm/114 mm

  • je 1 Druckhülse Innen/Außen 106/116, 108/118, 110/120, 112 mm/122 mm

  • je 2 Druckmuttern mit Lager M10, M12, M14, M16

  • je 1 Kontermutter für Spindel M10, M12, M14

  • je 1 Spindel M10, M12, M14, M16

  • 2 Trapezdruckmuttern TR 20 mit Lager

  • je 1 Trapezspindel TR 20 kurz mit Adaptergewinde Innen M10, M12, M14; TR 20 lang mit Adaptergewinde Innen M10, M12, M14

  • je 1 Stufenplatte Gr. 1 für 74, 82, 90, 96, 106 mm; Gr. 2 für 76, 84, 92, 100, 108 mm; Gr. 3 für 78, 86, 94, 102, 110 mm; Gr. 4 für 80, 88, 96, 104, 112 mm

  • 2 Druckadapter für Stufenplatten

  • 1 Hochdruckfett in Spritze