Simplex-Softhammer mit Aluminiumgehäuse
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
- Durch das leichte Alu-Gehäuse ist der Hammer kaum kopflastig, dadurch gezieltes Schlagen möglich
- Großer Gewichtsvorteil gegenüber herkömmlichen Schonhämmern
- Der größere Durchmesser der Einsätze gegenüber dem Gehäuse verhindert bei einem Fehlschlag das Beschädigen des Werkstücks
- Schlageinsätze hinterlassen keinen Farbabdruck
- Durch die 2 verschiedenen Schlageinsätze hat man 2 Hämmer in einem
Anwendungsgebiet
- Der blaue Schlageinsatz ist besonders geeignet für die Montage von furnierten Teilen
- Der weiße Schlageinsatz ist besonders geeignet zum Einschlagen von Beschlagteilen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!