Sockelhöhenversteller Typ F
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
- Verstellbereich: + 20 mm
- Tragkraft: 150 kg
- Für Büro- und Wohnmöbel mit durchlaufenden Korpusseiten
- Material: Stahl, Zinkdruckguss und ABS
- Die Höhenverstellung erfolgt mit einem Sechskantschlüssel SW 6
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!