Sockelhöhenversteller Typ K
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
Werkzeugaufnahme abgestimmt auf Systemverbinder SV30
- Verstellung kann durch den Verbinder hindurch erfolgen
- Keine separate Bohrung im Korpusboden erforderlich
Stellschraube M 8 x 60, verzinkt mit Innensechskantantrieb SW4
- Tragkraft 150 kg
- Zuverlässige Werkzeugaufnahme und Kraftübertragung
19,5-mm-Teller, beweglich, mit 23-mm-Schutzkappe aus Kunststoff, schwarz
- Leichtes Justieren
- Schont Bodenbelag
- Unauffällige Optik in dunkler Schattenfuge
Gehäuse aus Polyamid zum Einpressen mit Einlegemutter aus Stahl
- Rationelle Montage in 32-mm-Rasterbohrung
- Dauerhaft zuverlässige Lastaufnahme
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!