Sockelhöhenversteller Typ L
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
Stellschraube M 10, verzinkt, mit Innensechskantantrieb SW5
- Tragkraft 250 kg
- Zuverlässige Werkzeugaufnahme und Kraftübertragung
30-mm-Teller, beweglich, mit 32-mm-Schutzkappe aus Kunststoff, schwarz
- Sicherer Stand
- Leichtes Justieren
- Schont den Bodenbelag
- Unauffällige Optik in dunkler Schattenfuge
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!