Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spachtelmasse VAKU 60
TIN-Metallic-Spachtel auf Polyesterharz-Basis mit Aluminium-Pigmentierung für Fahrzeugbau und Kfz-Reparaturhandwerk
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger Füll-Spachtel
- Hochwertige Füllstoff- und Harzkombinationen ermöglichen eine porenfreie, geschlossene Verspachtelung von Vertiefungen und Unebenheiten
- Geringe Staubentwicklung beim Schleifen
Für spezielle Qualitätsansprüche
Aluminiumpigmentierung gewährleistet extrem hohe Festigkeit im Zusammenspiel mit metallischen Untergründen
Spachtelmassen sind empfindlich gegen zu schnelle TrocknungAchtung! – Gefahr von Rissbildung ab 80°CBesondere Vorsicht ist beim Einsatz von Infrarotstrahlern gebotenZulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 60: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 14 g/l
Polyesterspachtel härtet unter +10°C nicht mehr aus.
Beste Haftung und Stabilität
- Sehr gut an senkrechten Stellen einsetzbar z.B. im Behälterbau, Silobau, Fahrzeugaufbau, Kfz-Teilersatz etc.
- Hervorragende Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, verzinkten und feuerverzinkten Untergründen
Zinnersatz-Spachtel
In der Unfallreparatur als Ersatz für Schwemmzinn einsetzbar
- Auto/Cargo: Im Fahrzeugbau und in der Kfz-Reparatur mit bester Haftung auf Stahl, Alu, Zink und feuerverzinkten Untergründen. Sehr gut geeignet als Zinnersatzspachtel im Teilersatz.
- Metall: Im Maschinen- und Stahlbau zum Ausgleich von Lunker- und Schweißstellen. Beste Haftung auf Stahl, Alu, Zink und feuerverzinkten Untergründen
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen.
Polyestermaterial wegen Wasserempfindlichkeit nach Möglichkeit nur trocken schleifen
- Dosierung: 2% Härter
- Topfzeit: 4-5 Minuten bei 20°C
- Trockenzeit: 20-30 Minuten bei 20°C
- Schleifpapier: P80-280 - Nass nur nach völliger Trocknung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!