Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spanndorn für Trenn- und Schruppscheiben
Einer für alles. Spanndorn für Trenn- und Schruppscheiben mit 6- oder 10 mm-Bohrung für den Einsatz auf Stab- oder Geradschleifern.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spannbereich von 0– 8 mm
Nur ein Spanndorn für alle Klemmbereiche.
Spannschraube ist komplett im Spanndorn versenkt
Keine überstehenden Gewindeteile, dadurch Arbeiten auch unter beengten Platzverhältnissen möglich.
Spannschraube mit großer Anlagefläche und Rechtsgewinde (Selbstspannwirkung)
Sicherer Halt der Scheiben.
Spannschraube mit großer Gegenhaltefläche und Längsschlitz
Leichtes Lösen oder Anziehen mit einem Gabelschlüssel SW17 oder Schlitzschraubendreher.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!