Spezial-Schmierstoff
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spezial-Schmierstoff
Speziell entwickelt für die Hochleistungsschmierung von Lastkraftwagen und Gabelstaplern bei Wartungsarbeiten. Langfristiger Schutz gegen Korrosion.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einsatzgebiete: Geeignet für die Schmierung von Gabelstapler, Ketten, Schalt-, Gas-, Kupplungsgestänge, Lenkstangenköpfen, Gleitschienen, Kettenrädern, Zahnstangen, offenen Zahnrädern, etc.
Eigenschaften:
Eigenschaften:
- Extrem hochdruckbeständiges Teilsynthese-Öl mit haftaktiven Eigenschaften, welches Abschleudern des Schmierstoffs bei drehenden und rotierenden Teilen verhindert.
- Sehr hohe Kriechfähigkeit. Bietet einen Langzeitschutz gegen Korrosion.
- Aussergewöhnlich reissfester Schmierfilm mit hervorragender Geräusch- und Vibrationsdämpfung.
- O-und X-Ring verträglich, sowie verträglich gegenüber Kunststoffen.
- Spritz- und salzwasserbeständig, sowie gegen schwache Säuren und Laugen.
- Farbe: gelblich.
Hinweis
Temperaturbeständig von – 25°C bis 180°C, kurzfristig 200°C.
Anleitung
Die Dose vor Gebrauch schütteln, Teile einsprühen und kurzzeitig einwirken lassen. Die Dose nach Gebrauch über Kopf freisprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!