Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN Bronze ausgespitzt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN Bronze ausgespitzt

Der preiswerte, stabile Montagebohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.

Artikelbeschreibung lesen

In 29 Ausführungen erhältlich
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
Selbstzentrierend, extrem stabiles, ruhiges Bohrverhalten und hohe Bruchsicherheit


Kombination aus Form A- und Form C-Ausspitzung



Ideal für den Baustellen- und Montageeinsatz


Robuste und langlebige Ausführung



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze