Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spiralbohrer HSCo DIN 338 Red Line 19-teilig Syska
Erhältlich in der ORSY® Systemkassette.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3425498.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles Bohren
- Kernausspitzung sorgt für weniger Reibung beim Bohren, wodurch weniger Vorschubkraft aufgewendet werden muss
- Der robuste Spitzenschliff mit kurzer Arbeitslänge ermöglicht ein schnelles Bohren durch den Einsatz von Akku- und Kabelbohrer auf der Baustelle und bei der Montage
- Hocheffiziente Spanabfuhr
Selbstzentrierend
Der Querschliff sorgt auch auf gewölbten Oberflächen für eine hervorragende Zentrierwirkung, wodurch das Ankörnen oder Pilotbohren entfällt.
Gute Schneidleistung
Das Schneidmaterial HSCo (M35) enthält 5 % Kobalt und bietet eine höhere Hitzebeständigkeit und Härte zur Erfüllung schwieriger Anforderungen.
Kompakte und praktische Systemkassette passend zum ORSY® System, mit nützlichen Details wie Stapelbarkeit, optimiertem Anschliff und einfachem Öffnen.
Stahl und Edelstahl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!