Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Spitz- und Flachmeißel Set Max Longlife & Speed 6-teilig
Spitz- und Flachmeißel Set Max Longlife & Speed 6-teilig - 1
Spitz- und Flachmeißel Set Max Longlife & Speed 6-teilig - 2
Spitz- und Flachmeißel Set Max Longlife & Speed 6-teilig - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spitz- und Flachmeißel Set Max Longlife & Speed 6-teilig

Premium-Spitz- und Flachmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-max im attraktiven Großpack.
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
Optimierter Verklemmschutz


Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.



Hohe Abtragsleistung


Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.



Bis zu 170% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen


Verlängerter Arbeitsbereich