Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sprühflasche 360°
Lösungsmittelbeständiges Ansaugsystem ermöglicht eine 360°-Sprühung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besonderes Ansaugsystem ermöglicht 360°-Sprühung
Für zuverlässiges Arbeiten überkopf, schräg oder vertikal.
Ergonomischer, robuster Sprühkopf mit langem Handgriff
- Ermüdungsfreieres Arbeiten durch geringe Bedienungskraft
- Kann bequem mit drei Fingern bedient werden
Verschließbare Regulierdüse bis 15 bar Kolbendruck
- Alle Einstellungen von Nebel bis Strahl möglich
- Verhindert das Ausfließen von Chemie beim Transport
Transparenter, bruchsicherer 0,5 Liter Behälter
- Aktueller Füllstand sichtbar
- Gute Standfestigkeit durch konische Formgebung
Skala in 100 ml-Abstufung
Nützliche Hilfe beim Füllen und Mischen.
Individuell beschriftbares Etikett
- Platz für Beschriftung des Inhalts
- Extra Felder für Sicherheitshinweise
Geeignet für mineralische, alkalische, basische und ölige Würth-Produkte. Nicht geeignet für Harzentferner, Aceton-Reiniger und 1A-Teile- und Montagereiniger.
Geeignet für Industrie, Handwerk oder Werkstatt. Ideal für die Auto- und Lastwagenreinigung (Innenreinigung, Trommel- und Scheibenbremsen), für Chassisreinigung, Motorversiegelung, Werkzeug-Unterhalt, Korrosionsschutz, Oberflächenbehandlung, Maschinen- und Metallreinigung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!