Venturi-Sprühsystem für Pkw-Karosserie-Reinigungsmittel
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Venturi-Sprühsystem für Pkw-Karosserie-Reinigungsmittel
Zum Auftragen von Karosserie-Reinigungsmitteln auf leichte Fahrzeuge
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Keine Strom- oder Druckluftversorgung notwendig
- Einfach und wirtschaftlich
Ausgestattet mit komplettem Anschlusssatz
- Anschluss direkt an einen Ausgusshahn
Venturi-System und Rückschlagventil, komplett aus Edelstahl
- Längere Standzeit und geringere Instandhaltung
Automatische Verbrauchsmessung, Düsen in 14 Größen
- Sparsamer Verbrauch von Wasser und Reinigungsmittel, umweltfreundlich und wirtschaftlich
Lieferung mit 15-m-Sprührohr, Handgriff und 60-cm-Düsenrohr aus Edelstahl
AnwendungsgebietPkw
AnleitungSprühsysteme müssen für den korrekten Betrieb regelmäßig gewartet werden.
Wenn die Absaugung nicht oder nur schlecht funktioniert:
1) Der Wasserversorgungsdruck ist zu gering (< 1,5 bar).
2) Der Wasserversorgungsdruck ist zu hoch (> 6 bar).
3) Die Spritzdüse am Ende des Düsenrohrs ist verschmutzt.
4) Prüfen, ob die Verdünnungsdüse verstopft ist.
5) Sicherstellen, dass am Saugrohr keine Luft einströmt. Falls Luft eingesaugt wird, ist das Wasser-Reinigungsmittel-Gemisch, das aus dem Düsenrohr strömt, milchig, da es voller Mikrobläschen ist.
6) Prüfen, ob der Saugfilter ordnungsgemäß auf der Unterseite des Reinigungsmittelkanisters oder der Trommel aufliegt.
7) Prüfen, ob die am Wassereinlassventil angebrachte Filterdichtung sauber ist.
8) Die Einbaulage des Rückschlagventils prüfen.
Wenn die Absaugung nicht oder nur schlecht funktioniert:
1) Der Wasserversorgungsdruck ist zu gering (< 1,5 bar).
2) Der Wasserversorgungsdruck ist zu hoch (> 6 bar).
3) Die Spritzdüse am Ende des Düsenrohrs ist verschmutzt.
4) Prüfen, ob die Verdünnungsdüse verstopft ist.
5) Sicherstellen, dass am Saugrohr keine Luft einströmt. Falls Luft eingesaugt wird, ist das Wasser-Reinigungsmittel-Gemisch, das aus dem Düsenrohr strömt, milchig, da es voller Mikrobläschen ist.
6) Prüfen, ob der Saugfilter ordnungsgemäß auf der Unterseite des Reinigungsmittelkanisters oder der Trommel aufliegt.
7) Prüfen, ob die am Wassereinlassventil angebrachte Filterdichtung sauber ist.
8) Die Einbaulage des Rückschlagventils prüfen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!