Spüle Blancolantos 9 E / 9 E-IF
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
Für Korpusbreite ab 900 mm
Beckentiefe 160 mm
Einbauvariante: Standard (S), flach aufliegend bzw. flächenbündig (F)
Seitlicher Zusatzausguss
3½“ Körbchen-Drehexzenterventil
Lieferumfang:
- 1 x Spüle
- 1 x 3 1/2" Körbchen-Drehexzenterventil
Hinweis
Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!