Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sicherheitsschraube
Sicherheitsschraube - 1
Sicherheitsschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitsschraube

Stahl Ruspert-II beschichtet Holzschraubengewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Für die sichere Befestigung von Schutzgittern, Kellerrosten und ähnlichem.



Material:


Stahl Ruspert-II-Beschichtung



Kopfform:


Zierkopf mit Antrieb AW 40 und Verschlussstopfen



Mit Holzschraubengewinde ähnlich DIN 571



Ruspert-II-Beschichtung:


  • Höchste Korrosionsbeständigkeit:

Salzsprühtest nach DIN 50021: 1000 h


Kesternichtest SFW 2,0 nach DIN 50018: 12 Runden


  • Vergleich Salzsprühtest nach DIN 50021
Hinweis

Bit 1/4 AW 40 und Verschlussstopfen liegen jeder Packung bei.