Betonschraube EUROFAST® DFCF
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Betonschraube EUROFAST® DFCF
Zum Befestigen von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Betonuntergründen, Stahl einsatzgehärtet
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/161893.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (Deep = 4,85 mm trittsicher), XH (XtraHigh)
Hinweis
- Betongüte mind. C 20/25
- Bohrdurchmesser = 5,0/5,5 mm (abhängig von der Betongüte)
- Bohrlochtiefe = Befestigerlänge + mind. 10 mm
- Verankerungstiefe = mind. 30 mm
Anwendungsgebiet
Der Befestiger ist geeignet für den Einsatz auf Massivbeton und Betonhohlkammerdielen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!