Statikmischerverlängerung WIT-MV
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Statikmischerverlängerung WIT-MV
Verlängerung für den Statikmischer
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Verfüllen des Bohrlochs mit Injektionsmörtel bei großen Verankerungstiefen (Verbundmörtel immer vom Bohrlochgrund ausgehend einbringen - verhindert Lufteinschlüsse)
Geeignet für Statikmischer:
- Statikmischer Fill & Clean
- Statikmischer WIT-PE 500
- Statikmischer WIT-UH 300
Geeignet für Injektionsmörtel:
- BETONSPEZIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- BETON-MULTI WIT-UH 300
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
- NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150
Passend für Mörtelkartusche:
- Koaxial Kartusche (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Schlauchfolienkartusche (1:10): 300 ml
- Peeler-Kartusche (1:10): 280 ml
- Side-by-side Kartusche (1:10): 825 ml
- Side-by-side Kartusche (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!